LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFH 49Y659

LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Arbeidshøyde for kant på leppekanten

På lager
Vare: AG7BFH Modell: RNL-2448-6MRKryssref: 49Y659

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLip Edge Arbeidshøyde Truck
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjulbredde2"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde26 "
Dekk L x B48 "x 24"
Deck lengde48 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde24 "
FinishSlitesterk pulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart trykk
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde52 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration ((2) Stiv, (2) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFJ 49Y661 RNL-2460-6MR26 "60 "24 "40 "64 "24 "9 821 NOK
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR-AH Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFK 49Y662 RNL-2460-6MR-AH24 til 34 "60 "24 "38 til 48 "64 "24 "10 987 NOK
LITTLE GIANT RNL-3048-6MR Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFL 49Y663 RNL-3048-6MR26 "48 "30 "40 "52 "30 "9 733 NOK
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFM 49Y665 RNL-3060-6MR26 "60 "30 "40 "64 "30 "10 822 NOK
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFN 49Y666 RNL-3060-6MR-AH24 til 34 "60 "30 "38 til 48 "64 "30 "12 267 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Arbeidshøyde for kant på leppekanten
8 737 NOK / enhet