LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFN 49Y666

LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck

På lager
Vare: AG7BFN Modell: RNL-3060-6MR-AHKryssref: 49Y666

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLip Edge Arbeidshøyde Truck
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjulbredde2"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde24 til 34 "
Dekk L x B60 "x 30"
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde30 "
FinishSlitesterk pulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart trykk
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde38 til 48 "
Total lengde64 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.85
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805010

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration ((2) Stiv, (2) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFH 49Y659 RNL-2448-6MR26 "48 "24 "40 "52 "24 "8 737 NOK
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFJ 49Y661 RNL-2460-6MR26 "60 "24 "40 "64 "24 "9 821 NOK
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR-AH Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFK 49Y662 RNL-2460-6MR-AH24 til 34 "60 "24 "38 til 48 "64 "24 "10 987 NOK
LITTLE GIANT RNL-3048-6MR Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFL 49Y663 RNL-3048-6MR26 "48 "30 "40 "52 "30 "9 733 NOK
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck | AG7BFM 49Y665 RNL-3060-6MR26 "60 "30 "40 "64 "30 "10 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge arbeidshøyde plattformtruck
12 267 NOK / enhet