LITTLE GIANT R-3660-S Plattformtruck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887

LITTLE GIANT R-3660-S Plattform lastebil Solid Deck 60 x 36 3000 Lb.

På lager
Vare: AA8PGR Modell: R-3660-SKryssref.: 19G887

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig plattformbil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.(2) 12 ", (2) 8"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjul Type(2) Stive, (2) Svingbare gummidekkede hjul
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde14 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeSkyll dekk
Dekkbredde36 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart rørhåndtak
Lastekapasitet3000 lb.
Antall hjul4
Total høyde43 "
Total lengde62 "
Samlet bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.9
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeDeck lengdeDekkbreddeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
LITTLE GIANT NBH-3072-PH Plattform lastebil Kapasitet 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar fenol72 "30 "5000 lb.15.5 "74 "15 032 NOK
RFQ
LITTLE GIANT DT-3048-S Standard plattformtruck 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "polyuretan(2) Stiv, (2) Svingbar polyuretan48 "30 "4000 lb.43 "50 "15 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT R-3660-S Plattform lastebil Solid Deck 60 x 36 3000 Lb.
16 679 NOK / enhet