LITTLE GIANT NBH-3072-PH Plattform lastebil Kapasitet 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665

LITTLE GIANT NBH-3072-PH Plattform lastebil kapasitet 5000 Lb 30 x 72

Vare: AC8ACL Modell: NBH-3072-PHKryssreferanse: 39E665
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 602 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig plattformbil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.(2) 12 ", (2) 8"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar fenol
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde14 "
Deck lengde72 "
DekkmaterialeStål
DekktypeSkyll dekk
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart rørhåndtak
Lastekapasitet5000 lb.
Antall hjul4
Total høyde15.5 "
Total lengde74 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)186.69
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeDeck lengdeDekkbreddeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
LITTLE GIANT R-3660-S Plattformtruck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Mold-On Gummi(2) Stive, (2) Svingbare gummidekkede hjul60 "36 "3000 lb.43 "62 "15 027 NOK
LITTLE GIANT DT-3048-S Standard plattformtruck 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "polyuretan(2) Stiv, (2) Svingbar polyuretan48 "30 "4000 lb.43 "50 "13 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT NBH-3072-PH Plattform lastebil kapasitet 5000 Lb 30 x 72
14 602 NOK / enhet