LITTLE GIANT DT-3048-S Standard plattformtruck 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9

LITTLE GIANT DT-3048-S Standard plattformtruck 4000 Lb.

På lager
Vare: AF4ANW Modell: DT-3048-SKryssreferanse: 8NAT9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig plattformbil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.(2) 12 ", (2) 8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar polyuretan
Hjulbredde2"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde14 "
Deck lengde48 "
DekkmaterialeStål
DekktypeSkyll dekk
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
HåndtakstypeAvtakbart rørhåndtak
Lastekapasitet4000 lb.
Antall hjul4
Total høyde43 "
Total lengde50 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.65
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeDeck lengdeDekkbreddeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
LITTLE GIANT R-3660-S Plattformtruck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Mold-On Gummi(2) Stive, (2) Svingbare gummidekkede hjul60 "36 "3000 lb.43 "62 "15 027 NOK
LITTLE GIANT NBH-3072-PH Plattform lastebil Kapasitet 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar fenol72 "30 "5000 lb.15.5 "74 "14 602 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT DT-3048-S Standard plattformtruck 4000 Lb.
13 766 NOK / enhet