LITTLE GIANT 509812 Grinder Pumps, 1 hp HP, 230 VAC, No Switch Included, Cast Iron | CR9QHD 793V50

LITTLE GIANT 509812 Kvernpumper, 1 hk HK, 230 VAC, ingen bryter inkludert, støpejern

På lager
Vare: CR9QHD Modell: 509812Kryssreferanse: 793V50

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT 509812 Kvernpumper, 1 hk HK, 230 VAC, ingen bryter inkludert, støpejern
20 626 NOK / enhet