LISLE LS/77070 Harmonic Balancer Sokkel, 24 mm Str

Vare: CD8HGE Modell: LS/77070
366NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lisle 24 mm harmonisk balanseringssokkel er en robust slagsokkel som har en masse mer enn tre ganger massen til en standard stikkontakt. Dette gjør det mulig å styre mer energi for å fjerne bolter.

Egenskaper:

  • Denne harmoniske balansekontakten har varmebehandlet legert stålkonstruksjon for økt seighet og slitestyrke.
  • Den kan brukes på GM LS-motorer som har en 24 mm sekskantet remskivedemperbolt eller 24 mm bolter av Jaguar- eller Land Rover-motorer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Lisle 24 mm harmonisk balanserkontakt er kompatibel med merkets 1/2 tommers stasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken vei vrir du bolten på en harmonisk balanserer for å ta den av?

A. Bolten skal dreies mot klokken. Ikke glem å bruke en pinne eller svinghjulsblokk for å hindre motorrotasjon mot klokken, noe som kan forårsake motorskade.

Q. Hvilken størrelse bolt trenger jeg for å fjerne en harmonisk balanserer?

A. En 50 mm bolt ville være perfekt for å fjerne en harmonisk balanserer.

Q. Kan du gjenbruke en harmonisk balanseringsbolt?

A. Så lenge bolten ikke er overstrammet, kan den enkelt gjenbrukes.

Produktvarianter

ProduktModellPris
LISLE LS/77060 Harmonic Balancer Sokkel, 17 mm Størrelse | CD8HGD LS / 77060327NOK
RFQ
LISLE LS/77080 Harmonic Balancer Sokkel, 19 mm Størrelse | CD8HGF LS / 77080346NOK
RFQ
LISLE LS/77100 Harmonic Balancer Socket, 21 mm Størrelse | CD8HGG LS / 77100346NOK
RFQ
LISLE LS/77110 Harmonic Balancer Sokkel, 22 mm Størrelse | CD8HGH LS / 77110346NOK
RFQ
LISLE LS/77120 Harmonic Balancer Sokkel, 27 mm Størrelse | CD8HGJ LS / 77120366NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISLE LS/77070 Harmonic Balancer Sokkel, 24 mm Str
366NOK / enhet