LIQUATITE LTFG-12x50 WHT kanal lett mat klasse 3/4 tommer hvit 50 fot | AF2UFR 6XWU9

LIQUATITE LTFG-12x50 WHT kanal lys næringsmiddelkvalitet 3/4 tommer hvit 50 fot

På lager
Vare: AF2UFR Modell: LTFG-12x50 WHTKryssreferanse: 6XWU9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius2.5 "
FARGEHvit
Rørstørrelse3 / 4 "
KjernematerialeKorrosjonsbestandig belagt stål
Inne i Dia.0.820 "
Jakke materialeFDA Splash Zone godkjent PVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.1.03 "
Temp. Område-4 grader til 140 grader
typenMatkvalitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.225
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE LTFG-10x50 WHT kanal lett mat klasse 3 / 8in hvit 50 fot | AF2UFK 6XWU3 LTFG-10x50 WHT1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "1 954 NOK
LIQUATITE LTFG-10x100 WHT Canduit Light Food Grade 3/8in White 100 Feet | AF2UFL 6XWU4 LTFG-10x100 WHT1.5 "3 / 8 "0.484 "100ft.0.69 "3 382 NOK
LIQUATITE LTFG-10x500 WHT kanal lett mat klasse 3 / 8in hvit 500 fot | AF2UFM 6XWU5 LTFG-10x500 WHT1.5 "3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "19 310 NOK
LIQUATITE LTFG-11x50 WHT-kanal lett matkvalitet 1/2 tommers hvit 50 fot | AF2UFN 6XWU6 LTFG-11x50 WHT2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "2 151 NOK
LIQUATITE LTFG-11x100 WHT-kanal lett matkvalitet 1/2 tommers hvit 100 fot | AF2UFP 6XWU7 LTFG-11x100 WHT2"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "4 264 NOK
LIQUATITE LTFG-11x500 WHT ledning lett matkvalitet 1/2 tommers hvit 500 fot | AF2UFQ 6XWU8 LTFG-11x500 WHT2"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "23 938 NOK
LIQUATITE LTFG-12x100 WHT kanal lett mat klasse 3/4 tommer hvit 100 fot | AF2UFT 6XWX0 LTFG-12x100 WHT2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "5 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE LTFG-12x50 WHT kanal lys næringsmiddelkvalitet 3/4 tommer hvit 50 fot
2 760 NOK / enhet