LIQUATITE LA-12x100 ORG Conduit Liquid Tight 3/4 tommer 100 fot | AA7UZR 16R052

LIQUATITE LA-12x100 ORG ledning væsketett 3/4 tommer 100 fot

På lager
Vare: AA7UZR Modell: LA-12x100 ORGKryssref.: 16R052

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius4.25 "
FARGEoransje
Rørstørrelse3 / 4 "
KjernematerialeVarmt forzinket stål
Inne i Dia.0.820 "
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde100ft.
Utenfor Dia.1.03 "
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
typenoransje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.475
Skipets høyde (cm)52.71
Skipets lengde (cm)51.75
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Spesielt farget ledning som brukes til rask identifisering av kretser. Handelsstørrelsene 3/8 "til og med 1-1 / 4" er utformet med Square Lock og inkluderer en limbånd av kobber som er innelukket i viklingene i hele deres lengde. 1-1

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBøy radiusFARGEtypenRørstørrelseKjernematerialeInne i Dia.LengdePris
LIQUATITE LA-11x25 RØD kanal Væsketett 1/2 tommer 25 føtter rød | AA7UYR 16R020 LA-11x25 RØD-4 grader til 140 grader F3"RødRød1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "25ft.797NOK
LIQUATITE LA-11x50 RED Conduit Liquid Tight 1/2 tommers 50 fot rød | AA7UYT 16R021 LA-11x50 RØD-4 grader til 140 grader F3"RødRød1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "50ft.1 545 NOK
LIQUATITE LA-11x100 RØD rørledning væsketett 1/2 tommer 100 føtter rød | AA7UYU 16R022 LA-11x100 RØD-4 grader til 140 grader F3"RødRød1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "100ft.3 011 NOK
LIQUATITE LA-12x25 RØD kanal Væsketett 3/4 tommer 25 føtter rød | AA7UYV 16R023 LA-12x25 RØD-4 grader til 140 grader F4.25 "RødRød3 / 4 "Varmt forzinket stål0.820 "25ft.1 060 NOK
LIQUATITE LA-12x50 RØD Rørledning væsketett 3/4 tommer 50 føtter rød | AA7UYW 16R024 LA-12x50 RØD-4 grader til 140 grader F4.25 "RødRød3 / 4 "Varmt forzinket stål0.820 "50ft.2 019 NOK
LIQUATITE LA-12x100 RØD Rør væsketett 3/4 tomme 100 fot rød | AA7UYX 16R025 LA-12x100 RØD-4 grader til 140 grader F4.25 "RødRød3 / 4 "Varmt forzinket stål0.820 "100ft.4 001 NOK
LIQUATITE LA-11x25 GRN Conduit Liquid Tight 1/2 inch 25 Feet Green | AA7UYY 16R029 LA-11X25 GRN-4 grader til 140 grader F3"GrønnGrønn1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "25ft.775NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE LA-12x100 ORG ledning væsketett 3/4 tommer 100 fot
5 366 NOK / enhet