Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN G401 fettpumpesystem 30 til 55 gallon trommel | AE4BRJ 5JC29

LINCOLN G401 fettpumpesystem 30 til 55 gallon fat

På lager
Vare: AE4BRJ Modell: G401Kryssreferanse: 5JC29

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljepumpe
Produksjon10 oz. per hjerneslag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Lincoln G401 fettpumpe er ideell for overføring av petroleumsbaserte, ikke-korrosive væsker, som motoroljer, hydraulikkoljer, motorkjølevæske, parafin og diesel.

Egenskaper:

  • Den buede metalltuten på pumpen har gjenger som passer til alle hageslanger, og tillater dermed praktisk slangeforlengelse.
  • Den har et stempel og tetninger laget av polypropylen, som sikrer høy bøyestyrke og fuktmotstand.
  • Denne Lincoln oljepumpen er utstyrt med en adapter laget av støpejern for å gi høy kompresjonsstyrke.
  • Denne tønnepumpen med spak passer inn i 16 til 55 gal trommer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale strømningshastigheten til denne Lincoln G401 fettpumpen?

A. Denne spakpumpen har en strømningshastighet på 10 oz per slag.

Q. Hva er den maksimale væsketemperaturen til Lincoln G401 fettpumpe?

A. Den tåler væsketemperaturer opp til 250 grader F.

Q. Hva er den maksimale viskositeten til kompatible væsker i denne pumpen?

A. Kompatible væsker tilbyr viskositeter opp til SAE140.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN G401 fettpumpesystem 30 til 55 gallon fat
689NOK / enhet