LINCOLN 4491 Enkeltvirkende oljepumpe luft 6 Gpm | AB4EJV 1XGN6

LINCOLN 4491 Enkeltvirkende oljepumpe luft 6 Gpm

På lager
Vare: AB4EJV Modell: 4491Kryssreferanse: 1XGN6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelvirkende oljepumpe
Luftinntak1 / 4-18 "
Luftmotorstørrelse3 inn.
Forbruk @ 100 PSI7 cfm
Containerstørrelse250 til 275 gal.
Innløpstråd for væske (inn.)2 "Bung
Væskeutløpstråd (in.)1/2
Maks. Luftinntak (PSI)150
Maks. Produksjon6.0 gpm
Min. Luftinntakstrykk40
Gram per hjerneslag4
Utløpstrykk Maks. (PSI)525
Størrelse på uttak3.5 "
Pumpeforhold3.5:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8413810040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsePris
LINCOLN 4475 Enkeltvirkende oljepumpe luft 3.1 Gpm | AB4EKC 1XGP4 447516 til 55 gal.7 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 4491 Enkeltvirkende oljepumpe luft 6 Gpm
10 314 NOK / enhet