LINCOLN 282396 Bare Stub oljepumpe Luft 6 Gpm | AB4EJZ 1XGP1

LINCOLN 282396 Bare Stub Oljepumpe Luft 6 Gpm

På lager
Vare: AB4EJZ Modell: 282396Kryssreferanse: 1XGP1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljepumpe med bare stubbe
Luftinntak1 / 4 "
Luftmotorstørrelse2 inn.
Forbruk @ 100 PSI10 cfm
Containerstørrelse16 til 55 gal.
Innløpstråd for væske (inn.)1 "F / 1.5" M
Væskeutløpstråd (in.)1/2
Maks. Luftinntak (PSI)200
Maks. Produksjon6.0 gpm
Min. Luftinntakstrykk40
Gram per hjerneslag6
Utløpstrykk Maks. (PSI)600
Størrelse på uttak1 / 2 "
Pumpeforhold3:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8467195030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (Ja)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
LINCOLN 84933 Bare Stub Oil Pump Med Pressure 6 Gpm | AB4EJY 1XGN9 84933Middels trykk22 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 282396 Bare Stub Oljepumpe Luft 6 Gpm
17 513 NOK / enhet