LIGHTOLIER SD7R099301W LED dekorativ armatur, LED, 7-1/8 tommer nominell lengde, 7-1/8 tommer nominell bredde | CE9YLW 55MR24

LIGHTOLIER SD7R099301W LED dekorativ armatur, LED, 7-1/8 tommer nominell lengde, 7-1/8 tommer nominell bredde

Vare: CE9YLW Modell: SD7R099301WKryssreferanse: 55MR24

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorativ lysarmatur
Lumen1000
Lumens per watt73.5
Nominell høyde1"
Nominell lengde7 1 / 8 "
Nominell bredde7 1 / 8 "
Antall lysbjelker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.795
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLumenLumens per wattNominell breddePris
LIGHTOLIER SD5R079301W LED dekorativ armatur, LED, 5-7/16 tommer nominell lengde | CE9YLX 55MR23 SD5R079301W70069.45 5 / 8 "-
RFQ
LIGHTOLIER S5R830K7 Lavprofil LED Slim Downlight, 5 tommers nominell størrelse, 3000K, 650 lm, 10 W Maks armatur | CN2RLR SD5R079301W / 55MR23 S5R830K7---964NOK
LIGHTOLIER SD7R10ESCT1W Rund LED-overflate, valgbar montering | CN2RLT SD7R099301W / 55MR24 SD7R10ESCT1W---537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIGHTOLIER SD7R099301W LED dekorativ armatur, LED, 7-1/8 tommer nominell lengde, 7-1/8 tommer nominell bredde