LØFTPRODUKTER LPECTL-20-45 Elektrohydraulisk tilter, 2000 pund kapasitet, 48 x 60 tommer Maks. Plattformstørrelse | CE8ZDU

LIFT PRODUCTS LPECTL-20-45 Electro Hydraulic Tilter, 2000 Lbs Capacity, 48 x 60 Inch Max. Platform Size

Vare: CE8ZDU Modell: LPECTL-20-45
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk palleløfter
Basestørrelse22.5 "x 48"
Kapasitet2000 lbs.
Maks. Høyde24.375 "
Maksimal plattformstørrelse48 "x 60"
Min. Høyde10 "
Vippevinkel45 grader

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
LØFTPRODUKTER LPECTT-40-45 Elektrohydraulisk tilter, 4000 pund kapasitet, 48 x 60 tommer Maks. Plattformstørrelse | CE8ZDV LPECTT-40-454000 lbs.-
RFQ
LØFTPRODUKTER LPECTT-60-45 Elektrohydraulisk tilter, 6000 pund kapasitet, 48 x 60 tommer Maks. Plattformstørrelse | CE8ZDW LPECTT-60-456000 lbs.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT PRODUCTS LPECTL-20-45 Electro Hydraulic Tilter, 2000 Lbs Capacity, 48 x 60 Inch Max. Platform Size