LIFT-ALL UU1804DX16 Web Sling Stål Unilink L16ft 6400lb W4in | AC7NUJ 38R974

LIFT-ALL UU1804DX16 Web Sling Stål Unilink L16ft 6400lb W4in

På lager
Vare: AC7NUJ Modell: UU1804DX16Kryssref.: 38R974

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste12,800 lb.
Choker Hitch Kapasitet5000 lb.
FARGEGul
Lengde16ft.
Materialepolyester
Antall lag1
Slynge vurderingSkriv U
SlyngetypeUnilink (stål)
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet6400 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde4"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.445
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeFARGELengdePris
LIFT-ALL UU1802NX10 Webseil Stål Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul10ft.2 205 NOK
LIFT-ALL UU1802NX11 Webseil Stål Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul11ft.2 280 NOK
LIFT-ALL UU1802NX12 Webseil Stål Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul12ft.2 355 NOK
LIFT-ALL UU1802NX13 Webseil Stål Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul13ft.2 429 NOK
LIFT-ALL UU1802NX14 Webseil Stål Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul14ft.2 505 NOK
LIFT-ALL UU1802NX15 Webseil Stål Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul15ft.2 579 NOK
LIFT-ALL UU1802NX16 Webseil Stål Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul16ft.2 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL UU1804DX16 Web Sling Stål Unilink L16ft 6400lb W4in
5 164 NOK / enhet