LIFT-ALL 38DOSW10X16 Kjedeslynge Dobbeltben 15200 Lb 3/8in 16 fot | AC7XGK 38Y917

LIFT-ALL 38DOSW10X16 Kjedeslynge dobbeltben 15200 Lb 3/8in 16 fot

På lager
Vare: AC7XGK Modell: 38DOSW10X16Kryssref: 38Y917

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeAvlang lenke og (2) Sling kroker
Kjedestørrelse3 / 8 "
FARGESvart, Rød
Dobbel kapasitet @ 60 grader15200 lb.
Finishmalt
Klasse100
Lengde16ft.
MaterialeStål
Antall kjeder2
Samlet rekkevidde16 ft.
SlyngetypeDOS
Arbeidsbelastningsgrense15,200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.545
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7315822000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeVedleggstypeKjedestørrelseMaterialeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
LIFT-ALL 58DOSW10X10 Kjedeslynge Double Leg 39100 Lb 5/8in 10 Feet | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Avlang lenke og (2) Sling kroker5 / 8 "Stål210 ft.DOS39,100 lb.30 533 NOK
LIFT-ALL 58DOSW10X12 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 12 Feet | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Avlang lenke og (2) Sling kroker5 / 8 "Stål212 ft.DOS39,100 lb.33 587 NOK
LIFT-ALL 58DOSW10X14 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Avlang lenke og (2) Sling kroker5 / 8 "Stål214 ft.DOS39,100 lb.36 640 NOK
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Avlang lenke og (2) Sling kroker5 / 8 "Stål216 ft.DOS39,100 lb.39 694 NOK
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Avlang lenke og (2) Sling kroker5 / 8 "Stål218 ft.DOS39,100 lb.42 746 NOK
LIFT-ALL 58DOSW10X20 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 20 Feet | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Avlang lenke og (2) Sling kroker5 / 8 "Stål220 ft.DOS39,100 lb.45 800 NOK
LIFT-ALL 58DOSW10X5 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5/8 inch 5 Feet | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Avlang lenke og (2) Sling kroker5 / 8 "Stål25 ft.DOS39,100 lb.22 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 38DOSW10X16 Kjedeslynge dobbeltben 15200 Lb 3/8in 16 fot
19 331 NOK / enhet