LIFT-ALL 34SOSW10X20 Kjedeslynge Enkeltben 35300 Lb 3/4in 20 fot | AC7XGC 38Y910

LIFT-ALL 34SOSW10X20 Kjedeslynge Enkeltben 35300 Lb 3/4in 20 fot

På lager
Vare: AC7XGC Modell: 34SOSW10X20Kryssref: 38Y910

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeAvlang lenke og slyngekrok
Kjedestørrelse3 / 4 "
FARGESvart, Rød
Finishmalt
Klasse100
Lengde20ft.
MaterialeStål
Antall kjeder1
Samlet rekkevidde20 ft.
Enkelt kapasitet35300 lb.
SlyngetypeSOS
Arbeidsbelastningsgrense35,300 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.785
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7315822000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjedestørrelseLengdeSamlet rekkeviddeArbeidsbelastningsgrensePris
LIFT-ALL 58SOSW10X10 Kjedeslynge Enkeltben 22600 Lb 5/8in 10 fot | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10ft.10 ft.22,600 lb.12 985 NOK
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 12 Feet | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12ft.12 ft.22,600 lb.16 701 NOK
LIFT-ALL 58SOSW10X14 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14ft.14 ft.22,600 lb.15 247 NOK
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16ft.16 ft.22,600 lb.19 463 NOK
LIFT-ALL 58SOSW10X18 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18ft.18 ft.22,600 lb.21 129 NOK
LIFT-ALL 58SOSW10X20 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 20 Feet | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20ft.20 ft.22,600 lb.24 162 NOK
LIFT-ALL 58SOSW10X5 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 5 Feet | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5ft.5 ft.22,600 lb.10 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 34SOSW10X20 Kjedeslynge Enkeltben 35300 Lb 3/4in 20 fot
31 439 NOK / enhet