Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL 2T210X6 Trådnettslynge L 6 Fot Vll 2300 Lb. | AC7WFK 38X512

LIFT-ALL 2T210X6 Nettingslynge L 6 fot Vll 2300 Lb.

På lager
Vare: AC7WFK Modell: 2T210X6Kryssreferanse: 38X512
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
4 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettingslynge
Kapasitet for kurvfeste4,600 lbs.
Lengde6"
MaterialeStål
Slynge vurderingType 2
SlyngetypeTrekant og trekant
Terminal Dia.2"
Vertikal trekkekapasitet2300 lb.
Bredde2"
Wire Gauge10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7312102000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Terminaltykkelse (1/2")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris
LIFT-ALL 4T210X10 Trådnettslynge L 10 Fot Vll 4800 Lb. | AC7WFP 38X542 4T210X109,600 lbs.10ft.4800 lb.4"6 642 NOK
LIFT-ALL 4T210X6 Trådnettslynge L 6 Fot Vll 4800 Lb. | AC7WFQ 38X550 4T210X69,600 lbs.6"4800 lb.4"6 044 NOK
LIFT-ALL 3T210X10 Slyngelengde med trådnett 10 fot VLL 3500 lb. | AH8PWQ 38X524 3T210X107000 lb.10ft.3500 lb.3"6 541 NOK
LIFT-ALL 3T210X4 Slyngelengde 4 meter VLL 3500 lb. AH8PWR 38X531 3T210X47000 lb.4ft.3500 lb.3"4 209 NOK
LIFT-ALL 3T210X6 Slyngelengde 6 meter VLL 3500 lb. AH8PWT 38X532 3T210X67000 lb.6"3500 lb.3"5 045 NOK
LIFT-ALL 4T210X14 Slyngelengde 14 meter VLL 4800 lb. AH8PWV 38X544 4T210X149600 lb.14ft.4800 lb.4"10 252 NOK
LIFT-ALL 4T210X20 Wire Mesh Sling Lengde 20 Fot VLL 4800 lb. | AH8PWW 38X547 4T210X209600 lb.20ft.4800 lb.4"13 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 2T210X6 Nettingslynge L 6 fot Vll 2300 Lb.
4 488 NOK / enhet