Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS DC2070 Dk Blue Divider Box 16-1/2 x 11 x 7 inch Dark Blue | AB6GTK 21P614

LEWISBINS DC2070 Dk blå skilleboks 16-1/2 x 11 x 7 tommer mørkeblå

På lager
Vare: AB6GTK Modell: DC2070 Dk BlåKryssreferanse: 21P614
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEMørkeblå
SkillefargeGrå
FinishGlatt (ribbet)
Innvendig høyde6.875 "
Innvendig lengde15 "
Innvendig bredde9 5 / 16 "
Lastekapasitet40 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall skillelinjer lange7
Antall skilleautomater kort11
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde16.5 "
Utenfor bredde11 "
Bruk skillelinjeMfr. nr. DH2000, DV1025, DV1035, DV1050, DV1060, DV1070, DV1625, DV1635, DV1650, DV1660, DV1670
Bruk lokknummerMfr. nr. CDC2040, CLDC2020, CNDC2020
Volum0.51 cu. ft.
Volumkapasitet0.51 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS DC2070 Dk blå skilleboks 16-1/2 x 11 x 7 tommer mørkeblå
251NOK / enhet