Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEVITON 14W33 rett bladplugg, 5-20P, 20 A, 125VAC, gul, 2 poler, skrueterminaler, IP69K | CR9HKD 792RZ1

LEVITON 14W33 rett bladplugg, 5-20P, 20 A, 125VAC, gul, 2 poler, skrueterminaler, IP69K

På lager
Vare: CR9HKD Modell: 14W33Kryssreferanse: 792RZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEVITON 14W04 rett bladplugg, 1-15P, 15 A, 125VAC, gul, 2 poler, skrueterminaler, IP69K | CR9HJG 792RY9 14W04472NOK
LEVITON 14W47 rett bladplugg, 5-15P, 15 A, 125VAC, gul, 2 poler, skrueterminaler, IP69K | CR9HJW 792RZ3 14W47422NOK
LEVITON 14W49 rett bladplugg, 6-15P, 15 A, 250VAC, gul, 2 poler, skrueterminaler, IP69K | CR9HKG 792RZ5 14W49453NOK
LEVITON 14W48 rett bladplugg, 6-20P, 20 A, 250VAC, gul, 2 poler, skrueterminaler, IP69K | CR9HKJ 792RZ4 14W48551NOK
LEVITON 14W34 rett bladplugg, 7-15P, 15 A, 277VAC, gul, 2 poler, skrueterminaler, IP69K | CR9HKK 792RZ2 14W34706NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEVITON 14W33 rett bladplugg, 5-20P, 20 A, 125VAC, gul, 2 poler, skrueterminaler, IP69K
655NOK / enhet