Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEVEL-IT NSW-0N Nivelleringsfeste Standard 1/4-20 Nikkel | AA6MAU 14H391

LEVEL-IT NSW-0N Utjevningsfeste Standard 1/4-20 nikkel

På lager
Vare: AA6MAU Modell: NSW-0NKryssreferanse: 14H391
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
BaseStål m / sklisikker pute
Base Dia.1"
Boltlengde1.25 "
AnleggStål
FinishNikkel
Høyde2 1 / 16 "
Hex1 / 2 "
Nivellerende monteringstypeNivå-det
Lastekapasitet1000 lb.
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNivellerende monteringstypeBaseBase Dia.LastekapasitetTrådstørrelseBoltlengdeAnleggFinishPris
LEVEL-IT NSW-1N Leveling Mount Standard 3 / 8-16 Nikkel | AA6MAV 14H392 NSW-1NNivå-detStål m / sklisikker pute1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNikkel143NOK
NIVÅ-IT NSW-2N Nivelleringsmontering Standard 1 / 2-13 Nikkel | AA6MAW 14H393 NSW-2NNivå-detStål m / sklisikker pute1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålNikkel200NOK
LEVEL-IT NSW-3N Nivelleringsfeste Standard 5/8-11 Nikkel | AA6MAX 14H394 NSW-3NNivå-detStål m / sklisikker pute2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålNikkel347NOK
LEVEL-IT NSW-4N Nivelleringsfeste Standard 3/4-10 Nikkel | AA6MAY 14H395 NSW-4NNivå-detStål m / sklisikker pute3"7400 lb.3 / 4-102"StålNikkel415NOK
LEVEL-IT NSW-5N Nivelleringsmontering Standard 1-8 nikkel | AA6MAZ 14H396 NSW-5NNivå-detStål m / sklisikker pute4"20,000 lb.1-83.5 "StålNikkel734NOK
LEVEL-IT SSW-0-316 Leveling Mount Standard 1 / 4-20 316 Rustfritt stål | AA6MBA 14H397 SSW-0-316Nivå-detRustfritt stål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "316 rustfritt stålRustfritt stål354NOK
LEVEL-IT SSW-0A-316 Nivelleringsmontering Standard 1 / 4-20 316 Rustfritt stål | AA6MBB 14H398 SSW-0A-316Nivå-det316 rustfritt stål1"1000 lb.1 / 4-202.5 "316 rustfritt stålRustfritt stål379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEVEL-IT NSW-0N Utjevningsfeste Standard 1/4-20 nikkel
139NOK / enhet