LEONARD VENTIL TMS-50-CP Damp- og vannblandingsventil Messing | AA7HTG 15Z018

LEONARD VALVE TMS-50-CP Blandeventil for damp og vann i messing

På lager
Vare: AA7HTG Modell: TMS-50-CPKryssreferanse: 15Z018

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp- og vannblanderventil
Body MaterialForkrommet bronse
Strømningshastighet30 gpm
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 200 grader F
InnløpstypeFNPT
Maks. Press80 psi
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.5 "
Samlet bredde12 "
Temp. Område65 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5925
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
LEONARD VENTIL TMS-25-CP Damp- og vannblandingsventil Messing | AA7HTE 15Z016 TMS-25-CP27 gpm3 / 4 "3 / 4 "13 913 NOK
LEONARD VENTIL TMS-80-CP Damp- og vannblandingsventil Messing | AA7HTJ 15Z020 TMS-80-CP32 gpm1"1.25 "15 794 NOK
LEONARD VENTIL TMS-150-CP Damp- og vannblandingsventil, 1-1/4" innløpsstørrelse, messing, 60 PSI, 60 GPM | AA7HTL 15Z022 TMS-150-CP50 gpm1.5 "1.5 "21 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEONARD VALVE TMS-50-CP Blandeventil for damp og vann i messing
15 410 NOK / enhet