LEONARD VALVE TM-2020B-LF-DT-RF Blandeventil blyfri bronse 145 Gpm | AF8XUT 29JA84

LEONARD VALVE TM-2020B-LF-DT-RF Blandeventil blyfri bronse 145 Gpm

På lager
Vare: AF8XUT Modell: TM-2020B-LF-DT-RFKryssreferanse: 29JA84

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialBronse
SamsvarBlyfri
Strømningshastighet145 gpm
Innløpsstørrelse2"
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 85 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 200 grader F
InnløpstypePT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak2"
UtløpstypePT
Total høyde29 "
Samlet bredde10 "
Temp. Område60 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.095
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeStrømningshastighetInnløpsstørrelseTemp. OmrådeInnløpstypeSakStørrelse på uttakUtløpstypePris
LEONARD VENTIL LV-984-LF-RF Blandeventil, blyfri bronse, 1-1/4" innløpsstørrelse, 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 gpm1.25 "90 grader til 135 grader FPTBlandingsventil1.5 "PT22 493 NOK
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 grader til 200 grader FSvetteUtskiftningsblad3 / 4 "Svette13 509 NOK
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Blandeventil blyfri bronse 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 grader til 200 grader FPTBlandingsventil1"PT31 240 NOK
LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 gpm3 / 4 "90 grader til 140 grader FPTBlandingsventil3 / 4 "PT26 394 NOK
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 grader til 140 grader FPTBlandingsventil1.25 "PT36 977 NOK
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 gpm1.25 "90 grader til 135 grader FPTBlandingsventil1.5 "PT39 266 NOK
LEONARD VALVE XL-200-SW-LF Blandeventil blyfri bronse 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 grader til 135 grader FSvetteBlandingsventil2"Svette47 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEONARD VALVE TM-2020B-LF-DT-RF Blandeventil blyfri bronse 145 Gpm
73 627 NOK / enhet