Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 22 Gpm | AF8XUG 29JA68

LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 22 Gpm

På lager
Vare: AF8XUG Modell: XL-32-LF-RFKryssreferanse: 29JA68
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
29 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialBronse
SamsvarBlyfri
Strømningshastighet22 gpm
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 85 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 200 grader F
InnløpstypePT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypePT
Total høyde3"
Samlet bredde6"
Temp. Område90 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5965
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeStrømningshastighetInnløpsstørrelseTemp. OmrådeInnløpstypeSakStørrelse på uttakUtløpstypePris
LEONARD VENTIL LV-984-LF-RF Blandeventil, blyfri bronse, 1-1/4" innløpsstørrelse, 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 gpm1.25 "90 grader til 135 grader FPTBlandingsventil1.5 "PT24 922 NOK
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 grader til 200 grader FSvetteUtskiftningsblad3 / 4 "Svette14 968 NOK
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Blandeventil blyfri bronse 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 grader til 200 grader FPTBlandingsventil1"PT34 614 NOK
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 grader til 140 grader FPTBlandingsventil1.25 "PT39 588 NOK
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 gpm1.25 "90 grader til 135 grader FPTBlandingsventil1.5 "PT42 038 NOK
LEONARD VALVE XL-200-SW-LF Blandeventil blyfri bronse 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 grader til 135 grader FSvetteBlandingsventil2"Svette51 238 NOK
LEONARD VENTIL LV-982-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 43 Gpm | AF8XUL 29JA73 LV-982-LF-RF6"43 gpm1"90 grader til 140 grader FPTBlandingsventil1.25 "PT16 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Blandeventil blyfri bronse 22 Gpm
29 244 NOK / enhet