Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 7892 12 21 Pilotert tilbakeslagsventil, 12 mm ventilrørstørrelse, 1/2 tomme Bspp ventilportstørrelse, 145 Psi | CR8TPV 19H030

LEGRIS 7892 12 21 Pilotert tilbakeslagsventil, 12 mm ventilrørstørrelse, 1/2 tomme Bspp ventilportstørrelse, 145 psi

På lager
Vare: CR8TPV Modell: 7892 12 21Kryssreferanse: 19H030
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
3 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGRIS 7894 10 21 Pilotert tilbakeslagsventil med strømningsregulator, 10 mm ventilrørstørrelse, 145 psi | CR8TDK 19H037 +7894 10 21 XNUMX4 714 NOK
LEGRIS 7894 10 17 Pilotert tilbakeslagsventil med strømningsregulator, 10 mm ventilrørstørrelse, 145 psi | CR8TDL 19H036 +7894 10 17 XNUMX4 178 NOK
LEGRIS 7894 12 21 Pilotert tilbakeslagsventil med strømningsregulator, 12 mm ventilrørstørrelse, 145 psi | CR8TDM 19H038 +7894 12 21 XNUMX5 417 NOK
LEGRIS 7894 06 13 Pilotert tilbakeslagsventil med strømningsregulator, 6 mm ventilrørstørrelse, 145 Psi | CR8TDN 19H032 +7894 06 13 XNUMX3 710 NOK
LEGRIS 7894 06 10 Pilotert tilbakeslagsventil med strømningsregulator, 6 mm ventilrørstørrelse, 145 Psi | CR8TDP 19H031 +7894 06 10 XNUMX2 379 NOK
LEGRIS 7894 08 17 Pilotert tilbakeslagsventil med strømningsregulator, 8 mm ventilrørstørrelse, 145 Psi | CR8TDQ 19H035 +7894 08 17 XNUMX3 958 NOK
LEGRIS 7892 10 21 Pilotert tilbakeslagsventil, 10 mm ventilrørstørrelse, 1/2 tomme Bspp ventilportstørrelse, 145 Psi | CR8TPU 19H029 +7892 10 21 XNUMX2 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 7892 12 21 Pilotert tilbakeslagsventil, 12 mm ventilrørstørrelse, 1/2 tomme Bspp ventilportstørrelse, 145 psi
3 063 NOK / enhet