Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3809 10 18 Fraksjonert rustfritt stål Push-to-Connect-kobling, 316L rustfritt stål | CR8TEY 791TM0

LEGRIS 3809 10 18 Fraksjonert rustfritt stål Push-to-Connect-kobling, 316L rustfritt stål

På lager
Vare: CR8TEY Modell: 3809 10 18Kryssreferanse: 791TM0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3809 10 18 Fraksjonert rustfritt stål Push-to-Connect-kobling, 316L rustfritt stål
2 200 NOK / enhet