Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3604 62 00 Union Tee, Nickel Plated Brass, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR8TNT 3ZNN2

LEGRIS 3604 62 00 Union T-skjorte, nikkelbelagt messing, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect

På lager
Vare: CR8TNT Modell: 3604 62 00Kryssreferanse: 3ZNN2
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3104 14 00 Union Tee Utvendig Diameter 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 +3104 14 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F14mm103 793 NOK
LEGRIS 3104 53 00 Union Tee 1/8" Ytre diameter 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 +3104 53 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 8 "101 213 NOK
LEGRIS 3104 56 00 Union Tee 1/4" Ytre diameter 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 +3104 56 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 4 "101 053 NOK
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 Tube Nylon - Pakke med 10 | AB2WVC 1PEU7 +3104 60 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F3 / 8 "101 393 NOK
LEGRIS 3604 08 00 Union Tee Tube 5/16" eller 8 mm messing | AD3JWN 3ZNL7 +3604 08 00 XNUMXMetalNikkelbelagt messing-4 grader til 302 grader F5/16 "eller 8 mm1269NOK
LEGRIS 3104 56 53 Union Tee Tube 1/4 x 1/8 Inch - Pakke med 10 | AD7WUY 4GXJ8 +3104 56 53 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 4 "x 1 / 8"101 450 NOK
LEGRIS 3104 60 56 Union Tee Tube 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 +3104 60 56 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F3 / 8 "x 1 / 4"101 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3604 62 00 Union T-skjorte, nikkelbelagt messing, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect
383NOK / enhet