Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3169 10 13 Metric Push-to-Connect Fitting, Polymer, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm Tube OD | CR8QTV 791RF7

LEGRIS 3169 10 13 Metrisk Push-to-Connect Fitting, Polymer, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm tube OD

På lager
Vare: CR8QTV Modell: 3169 10 13Kryssreferanse: 791RF7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3169 10 13 Metrisk Push-to-Connect Fitting, Polymer, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm tube OD
187NOK / enhet