Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3148 60 14 Gjenget Y Hann 3/8 Tommer Ytre Diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WXY 1PFV7

LEGRIS 3148 60 14 gjenget Y hann 3/8 tomme ytre diameter Psi 290 - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2WXY Modell: 3148 60 14Kryssreferanse: 1PFV7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 019 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-adapter
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse17mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseSakRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3148 04 14 Gjenget Y Hanne 5/32 Tommer Ytre Diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WWT 1PFE2 +3148 04 14 XNUMXRør x MNPT14mmHann Y-adapter1 / 4 "5 / 32 "101 682 NOK
LEGRIS 3148 56 14 Gjenget Y Hann 1/4 Tommer Ytre Diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WWU 1PFE4 +3148 56 14 XNUMXRør x MNPT14mmHann Y-adapter1 / 4 "1 / 4 "101 510 NOK
LEGRIS 3148 60 18 Gjenget Y Hann 3/8 Tommer Ytre Diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WXZ 1PFV8 +3148 60 18 XNUMXRør x MNPT18mmHann Y-adapter3 / 8 "3 / 8 "102 491 NOK
LEGRIS 3148 53 11 Y Connector 1/8 Odx1/8 Npt Gjenge - Pakke med 10 | AE7BVB 5WRZ4 +3148 53 11 XNUMXTube11mmHann Y-adapter1 / 8 "1 / 8 "102 191 NOK
LEGRIS 3148 04 11 Wye Adapter, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 5/32 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3VMK 1PFE1 +3148 04 11 XNUMX--Y-adapter--101 503 NOK
LEGRIS 3158 06 13 Wye Adapter, MBSPP x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 6mm Tube OD, Black, 10Pk | CJ3VML 1DEJ3 +3158 06 13 XNUMX--Y-adapter--101 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3148 60 14 gjenget Y hann 3/8 tomme ytre diameter Psi 290 - pakke med 10 stk.
2 019 NOK /pakke