Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3106 60 56 Ulik Union 3/8 x 1/4 Ytre Diameter 290 PSI - PK10 | AB2WVM 1PEW5

LEGRIS 3106 60 56 Unequal Union 3/8" x 1/4" Ytre diameter 290 PSI - PK10

På lager
Vare: AB2WVM Modell: 3106 60 56Kryssreferanse: 1PEW5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 490 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUlikt Union Tee
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialGlassfylt nylon
FARGESvart
TilkoblingstypeTube
Maks. Press290 psi
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size3 / 8 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3106 60 56 Unequal Union 3/8" x 1/4" Ytre diameter 290 PSI - PK10
1 490 NOK /pakke