Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 0123 16 27 Metrisk rørkobling i messing, messing, Bspt X med pigg, 16 mm rør-ID, 3/4 tommers rørstørrelse | CR8QKJ 791DE9

LEGRIS 0123 16 27 Metrisk messingrørkobling, messing, Bspt X pigghådd, 16 mm rør-ID, 3/4 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: CR8QKJ Modell: 0123 16 27Kryssreferanse: 791DE9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 0123 16 27 Metrisk messingrørkobling, messing, Bspt X pigghådd, 16 mm rør-ID, 3/4 tommers rørstørrelse
422NOK / enhet