Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY L3530 pumpeolje | AE2WQH 4ZT45

LEGACY L3530 pumpeolje

På lager
Vare: AE2WQH Modell: L3530Kryssreferanse: 4ZT45
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
7 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøy flytpumpe
Luftinntak1 / 4 "
Forbruk @ 100 PSI5 cfm
Innløpstråd for væske (inn.)3/4
Væskeutløpstråd (in.)3/4
Maks. Luftinntak (PSI)140
Maks. Produksjon9.25 gpm
Min. Luftinntakstrykk40
Pumpeforhold3:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.04
Skipets høyde (cm)79.25
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413110000
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGACY L3510 pumpeolje | AE2WQG 4ZT44 L35107 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY L3530 pumpeolje
7 489 NOK / enhet