LEESON LM32836 AF8B5TC61 generell motor | AJ2WKW AF8B5TC61

LEESON LM32836 AF8B5TC61 generell motor

På lager
Vare: AJ2WKW Modell: LM32836Kryssreferanse: AF8B5TC61

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeF
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame254TC
Forsterker med full belastning15 / 7.5
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor73
RotasjonREV
RPM900
Servicefaktor1.15
typenTFL
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.8
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 87.5
    • Eff 75%: 87.5
    • Peiling OPE: 6208
    • CC-nummer: CC004A
    • Peiling PE: 6309
    • Navneskilt: 92117-AX-BCDLM-AAX
    • Svikling: K254828
    • GRUPP: 1
    • Maling: GRÅ - LINCOLN
    • S. F Forsterker: 17 / 8.5

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorPris
LEESON 102697.00 C4T17FK5B generell motor 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFY7:035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor for generell bruk | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFY-B695 567 NOK
LEESON 102922.00 C4T17FK11A generell motor | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFY-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G generell motor | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B658 570 NOK
LEESON 114624.00 C6T17FK58D generell motor 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.67 113 NOK
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 7811 705 NOK
LEESON 119418.00 C6T34FK133A generell motor | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B8613 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM32836 AF8B5TC61 generell motor
26 624 NOK / enhet