LEESON A009782.00 A6K17NB33A Allmennbruk Farm Duty Motor | AJ2UPH A6K17NB33A

LEESON A009782.00 A6K17NB33A General Purpose Farm Duty Motor

På lager
Vare: AJ2UPH Modell: A009782.00Kryssreferanse: A6K17NB33A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeG
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame56H
Forsterker med full belastning8 / 4
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 75
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ64CS
MonteringRigid
emballasjeF
Fase1
Power Factor96.2
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
typenKN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.8305
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M009782.00 / A6K17NB17-A
    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 85.7
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-6
    • Svikling: ZB4188
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS
    • S. F Forsterker: 10.2 / 5.1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON A009782.00 A6K17NB33A General Purpose Farm Duty Motor
5 423 NOK / enhet