LEESON 19145100 Motor, 1/2 hk, 3-faset, 3450 o/min, spenning 230/460VAC

På lager
Vare: CH6HZM Modell: 19145100Kryssreferanse: 60PV59

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor
LagreneBall
Posisjon for rørboksF1
Duty CycleKontinuerlig
Finishemalje
FrameNei
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.7 / 0.85A
Høyde6 3 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Omformer vurdertNei
Leddlengde6"
Lengde Mindre aksel8 1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.105 grader F
Maks. SF-forsterkere1.15A
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
RPM på typeskilt3450
NEMA designB
Nominell effektivitet75.3%
Antall hastigheter1
Antall ledninger3
Total lengde11 1 / 8 "
Fase3
Servicefaktor1.2
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 9 / 16 "
AksematerialeRustfritt stål
Spenning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8425
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEESON CS512PE Motor | CJ2VJA 36NA26 CS512PE15 057 NOK
RFQ
LEESON 19145200 Jetpumpemotor, TEFC, stiv sokkelmontering, 3/4 HK, 3450 RPM | CJ2VJB 60PV60 191452009 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 19145100 Motor, 1/2 hk, 3-faset, 3450 o/min, spenning 230/460VAC
12 114 NOK / enhet