LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Motor for generell bruk | AJ2TBB 215TBDW17041AA

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Generell motor

På lager
Vare: AJ2TBB Modell: 140830.00Kryssref: 215TBDW17041AA

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDPAO
Frame215 XNUMX TVZ
Forsterker med full belastning34.5
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW5.6
SmøringDC 44M
Maks. Omgivelsestemp.80
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor85.5
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenKD
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 39.5
    • Eff 100%: 84
    • Eff 75%: 83.5
    • Peiling OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 309
    • Svikling: BK104117
    • GRUPP: 2
    • Maling: GRÅ - LEESON (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPkWemballasjePower FactorPris
LEESON 140816.00 C215K17DB13A generell motor | AJ2TAQ C215K17DB13A 140816.0044107.5F8919 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Generell motor
15 058 NOK / enhet