LEESON 132236.00 C184T17FB62A generell motor | AJ2RWD C184T17FB62A

LEESON 132236.00 C184T17FB62A Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2RWD Modell: 132236.00Kryssreferanse: C184T17FB62A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-001
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184T
Forsterker med full belastning12.6 / 6.3
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.70
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor83
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 89.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081298
    • Svikling: T84170
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 14.4 / 7.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132236.00 C184T17FB62A Motor for generell bruk
12 747 NOK / enhet