LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RWA C182T17DB57AA

LEESON 132232.00 C182T17DB57AA generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RWA Modell: 132232.00Kryssreferanse: C182T17DB57AA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-002
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame182T
Forsterker med full belastning8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW2.24 / 1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor79 / 76
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.68
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 89.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081298
    • Svikling: T84173
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 9.6 / 4.8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132232.00 C182T17DB57AA generell motor 50-60 Hertz
8 298 NOK / enhet