LEESON 131473.00 C184T48FB66C Generell motor | AJ2RRE C184T48FB66C

LEESON 131473.00 C184T48FB66C Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2RRE Modell: 131473.00Kryssreferanse: C184T48FB66C

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-001
KodeP
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184T
Forsterker med full belastning5.8 / 5.7
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor88
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)34.14
Skipets lengde (cm)46.51
Skipets bredde (cm)34.29

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 80
    • Peiling OPE: 6205
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 004001
    • Svinging: T8 (4-8) 2
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131473.00 C184T48FB66C Motor for generell bruk
17 948 NOK / enhet