LEESON 121673.00 C145T34FK39C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RJJ C145T34FK39C

LEESON 121673.00 C145T34FK39C generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RJJ Modell: 121673.00Kryssreferanse: C145T34FK39C

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning4.8 / 2.4
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor88 / 86
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G121510.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T632174
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 5.6 / 2.8

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorPris
LEESON 102697.00 C4T17FK5B generell motor 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFY7:035A5B607 528 NOK
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor for generell bruk | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFY-B696 821 NOK
LEESON 102922.00 C4T17FK11A generell motor | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFY-B601 564 NOK
LEESON 110916.00 C6T17FK5G generell motor | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B657 311 NOK
LEESON 114624.00 C6T17FK58D generell motor 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.68 718 NOK
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 7813 006 NOK
LEESON 119418.00 C6T34FK133A generell motor | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B8615 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121673.00 C145T34FK39C generell motor 50-60 Hertz
11 518 NOK / enhet