LEESON 119230.00 C6T34WK29A Generell motor | AJ2RAQ C6T34WK29A

LEESON 119230.00 C6T34WK29A generell motor

På lager
Vare: AJ2RAQ Modell: 119230.00Kryssreferanse: C6T34WK29A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56CZ
Forsterker med full belastning3.2 / 1.6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor80
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080278
    • Svikling: T632161
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 3.6 / 1.8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119230.00 C6T34WK29A generell motor
8 250 NOK / enhet