LEESON 113939.00 C6P34NK5F generell motor | AJ2QLX C6P34NK5F

LEESON 113939.00 C6P34NK5F generell motor

På lager
Vare: AJ2QLX Modell: 113939.00Kryssref: C6P34NK5F

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeH
utformingN
Duty60 MINUTT
KabinettTENV
Frame56CZ
Forsterker med full belastning4.5
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor67
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3450
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
typenPN
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 57.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 004001
    • Svikling: P63253
    • GRUPP: 4
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113939.00 C6P34NK5F generell motor
6 099 NOK / enhet