LEESON 102918.00 C4T17NH12A generell motor | AJ2PQA C4T17NH12A

LEESON 102918.00 C4T17NH12A generell motor

På lager
Vare: AJ2PQA Modell: 102918.00Kryssref: C4T17NH12A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLO102918
KodeM
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
FrameS56
Forsterker med full belastning1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor69
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)24.36

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-4
    • Svikling: TE48453
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 1.9-1.9 / .95

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 102918.00 C4T17NH12A generell motor
5 029 NOK / enhet