Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1436133 Rød hannadapterinnsats x Mnpt 1 x 1-1/2 tommers Pvc | AF7QMW 22FN95

LASCO 1436133 Rød hannadapterinnsats x Mnpt 1 x 1-1/2 tommers Pvc

På lager
Vare: AF7QMW Modell: 1436133Kryssreferanse: 22FN95

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende hannadapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x MNPT
Lengde3.04 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 "x 1-1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1436168 Rød hannadapterinnsats x Mnpt 1 x 1-1/4 tommer Pvc | AB6UYM 22FN96 1436168Sett inn x MNPT2.81 "1 "x 1-1 / 4"38NOK
LASCO 1436074 Red Male Adapter Insert x Mnpt 1/2 Inch Pvc | AF7QMP 22FN89 1436074Sett inn x MNPT2.6 "1 / 2 "32NOK
LASCO 1436075 Red Male Adapter Insert x Mnpt 1/2 x 1 In Pvc | AF7QMQ 22FN90 1436075Sett inn x MNPT2.64 "1 / 2 "x 1"34NOK
LASCO 1436101 Grå hannadapterinnsats x Mnpt 3/4 x 1/2 Pvc | AF7QMR 22FN91 1436101Sett inn x MNPT2.61 "3 / 4 "x 1 / 2"28NOK
LASCO 1436102 Rød hannadapterinnsats x Mnpt 3/4 x 1 tommer Pvc | AF7QMT 22FN92 1436102Sett inn x MNPT2.6 "3 / 4 "x 1"33NOK
LASCO 1436131 Red Male Adapter Insert x Mnpt 1 Inch Pvc | AF7QMU 22FN93 1436131Sett inn x MNPT2.6 "1"29NOK
LASCO 1436132 Rød hannadapterinnsats x Mnpt 1-1/4 x 1 tomme Pvc | AF7QMV 22FN94 1436132Sett inn x MNPT2.6 "1 "x 1-1 / 4"41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1436133 Rød hannadapterinnsats x Mnpt 1 x 1-1/2 tommers Pvc
59NOK / enhet