LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Farlig plassering LED-armatur 240W | AF6WZC 20LN25

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED LED-armatur for farlig sted 240W

På lager
Vare: AF6WZC Modell: HAL-HB-240W-RSLEDKryssreferanse: 20LN25

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering LED-armatur
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 55 grader C
FinishSvart
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt240
Høyde14 25 / 32 "
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialKobberfritt aluminium
Lampe Antall0
LampetypeLED
Lengde14 "
Lens Materialpolykarbonat
MonteringOverflate og anheng
Spenning120 / 277 VAC
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.875
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED med høy effekt, strømforsyning for enkel vedlikehold

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialOmgivelsestemp. OmrådeFinishMonteringSpenningBreddeArmatureffektHøydePris
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Farlig plassering LED-armatur 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SPAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "12 905 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Farlig beliggenhet LED-armatur 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "12 905 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Farlig beliggenhet LED-lampe 16W | AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "7 388 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Farlig plassering LED-armatur 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTHerdet glass-40 grader til 65 grader CGråJusterbar U-brakett120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "21 358 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED-armatur 240W polykarbonat | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240Wpolykarbonat-40 grader til 55 grader CSvartOverflate eller suspendert120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "47 082 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Farlig plassering LED-armatur 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "9 135 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-FL-12V Farlig plassering LED-armatur 33W | AF6WZF 20LN28 HAL-48-33W-LED-FL-12VAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "9 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED LED-armatur for farlig sted 240W
46 153 NOK / enhet