Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE SSL-70 Bar Lås 3/4 Tommer Bredde Sølv | AE3ENK 5CRV2

LAMP SSL-70 Bar Lås 3/4 tommer Bredde Sølv

På lager
Vare: AE3ENK Modell: SSL-70Kryssreferanse: 5CRV2
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStanglås
FARGESølv
Finishpolert
maskinvareInkludert
Høyde1 31 / 32 "
SperretypeSkyvstang
Lengde2.75 "
Materiale304 rustfritt stål
Antall monteringshull4
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
LAMPE SSL-100 Bar Lås 27/32 tommer Bredde Sølv | AE3ENH 5CRV0 SSL-1002.75 "3 15 / 16 "27 / 32 "442NOK
LAMPE SSL-50 Bar Lås 37/64 tommer Bredde Sølv | AE3ENJ 5CRV1 SSL-501.375 "1 31 / 32 "37 / 64 "152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP SSL-70 Bar Lås 3/4 tommer Bredde Sølv
205NOK / enhet