Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE SSG-45 portlås 1-3/32 tommers bredde sølv | AE3ENE 5CRU7

LAMP SSG-45 portlås 1-3/32 tommers bredde sølv

På lager
Vare: AE3ENE Modell: SSG-45Kryssreferanse: 5CRU7
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortlås
Bolthode Dia.1 / 4 "
Boltlengde2.875 "
FARGESølv
FinishRustfritt stål
maskinvareInkludert
Høyde1 3 / 32 "
SperretypeHengelås
Lengde1 25 / 32 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Sjakkel Dia.1 / 4 "
Antall monteringshull4
Kaststørrelse53 / 64 "
Bredde1 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeHøydeLengdeBreddePris
LAMPE SSG-65 portlås 1-37/64 tommers bredde sølv | AE3ENF 5CRU8 SSG-654"1 37 / 64 "2 9 / 16 "1 37 / 64 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP SSG-45 portlås 1-3/32 tommers bredde sølv
202NOK / enhet