Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE SSG-65 portlås 1-37/64 tommers bredde sølv | AE3ENF 5CRU8

LAMP SSG-65 portlås 1-37/64 tommers bredde sølv

På lager
Vare: AE3ENF Modell: SSG-65Kryssreferanse: 5CRU8
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortlås
Bolthode Dia.3 / 8 "
Boltlengde4"
FARGESølv
FinishRustfritt stål
maskinvareInkludert
Høyde1 37 / 64 "
SperretypeHengelås
Lengde2 9 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
Antall monteringshull4
Kaststørrelse1-9 / 64 "
Bredde1 37 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeHøydeLengdeBreddePris
LAMPE SSG-45 portlås 1-3/32 tommers bredde sølv | AE3ENE 5CRU7 SSG-452.875 "1 3 / 32 "1 25 / 32 "1 3 / 32 "202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP SSG-65 portlås 1-37/64 tommers bredde sølv
476NOK / enhet