Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE BLL-150 Fjærbelastet stanglås | AE3DFN 5CHY8

LAMP BLL-150 Fjærbelastede stanglås

På lager
Vare: AE3DFN Modell: BLL-150Kryssreferanse: 5CHY8
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
1 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStanglås
Finishpolert
Høyde1 3 / 32 "
Lengde6 3 / 32 "
Materiale304 rustfritt stål
typenVårbelastet
Bredde4 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
LAMPE BLL-100 Fjærbelastede stanglås | AE3DFL 5CHY6 BLL-1001 3 / 64 "4.125 "3.156 "555NOK
LAMPE BLL-120 Fjærbelastet stanglås | AE3DFM 5CHY7 BLL-1201 3 / 32 "5"3 15 / 16 "704NOK
LAMPE BLL-60 Fjærbelastede stanglås | AE3DFP 5CHZ0 BLL-6025 / 32 "2 31 / 64 "1 13 / 16 "230NOK
LAMPE BLL-80 Fjærbelastet stanglås | AE3DFQ 5CHZ1 BLL-807 / 8 "3 11 / 32 "2 9 / 16 "419NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP BLL-150 Fjærbelastede stanglås
1 016 NOK / enhet