EDWARDS SIGNALING 125 klasse LED Steady-On Beacons


filtre
Nåværende tegning: 0.097 A AC , Dybde: 3.25 " , Innhegning: NEMA 4X kabinett , Husmateriale: Nylon 33% glassfylt , Lampelevetid: 100,000 hr. , Linsedesign: Integrert skruefeste , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Panel / kanal , Driftstemperatur: -31 grader til 150 grader F , Bredde: 3.25 "
StilModellFARGEKarakterDiameterHøydeLampetypeSpenningPris (eks. mva)
A
125LEDSR24DB
-----24V-
RFQ
A
125LEDSR24D
-----24V-
RFQ
A
125LEDSR120AB
-0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
125LEDSA24DB
Rav----24V-
RFQ
B
125LEDSA120AB
Rav0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
125LEDSA120A
Rav-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC3 564 NOK
B
125LEDSA24D
Rav----24V-
RFQ
C
125LEDSB120A
Blå0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
C
125LEDSB24D
Blå----24V-
RFQ
C
125LEDSB24DB
Blå----24V-
RFQ
C
125LEDSB120AB
Blå0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D
125LEDSG120A
Grønn0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D
125LEDSG24D
Grønn0.06A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED24 VDC-
RFQ
D
125LEDSG120AB
Grønn0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D
125LEDSG24DB
Grønn----24V-
RFQ
A
125LEDSR120A
Rød-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC3 665 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?